曜日別特売
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764

 

R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764
R-3728VNA マルチラック 市場 84882764

マルチラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード84882764品番R-3728VNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上部のボックスの内寸は、約W61.5×D18cm。5号鉢やA5本などを収納できます。2段収納やサイドテーブル使いとして便利なトレーも付いています。コップやお菓子などを置いて持ち運びも可能です。ボックス底板とトレー底板には、メラミンシートを使用しており、水滴や汚れ、キズに強い仕様です。ボックス下から棚までの高さは約22.5cmのため、一般的なスリッパや収納ボックスを置くことができます。棚下から床までの高さは約12cmmのため、ラックを動かさずに床掃除ができます。最新式のロボット掃除機も通れるスペースです。耐荷重は、ボックス部:10kg、棚板:3kg、トレー:1.5kg

用途収納ラック材質天然木化粧板、メラミン樹脂化粧板、天然木質量(kg)7ヴィンテージナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×230×550
注意
※天然木を使用しているので、多少の色の濃淡や節がある場合があります。
※水に濡れたらすぐにふき取ってください。商品にしみこんで取れなくなる場合があります。
※耐荷重をお守りください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする