ディスプレイシェルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84882789 品番R-3741BR
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1、2、3段目の棚板は2段階の高さ調節が可能です。A4サイズのファイルボックスや雑誌も収納できます。観葉植物や小物をディスプレイしたり、キッチン用品や備蓄用品等も収納可能です。様々なシーンで活躍します。(棚板の耐荷重:3kg)

用途ディスプレイ収納 材質天然木化粧板、天然木 質量(kg)14.5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×300×1450
注意
※天然木を使用しているので、多少の色の濃淡や節がある場合があります。
※水に濡れたらすぐにふき取ってください。商品にしみこんで取れなくなる場合があります。
※偏荷重は避け、耐荷重をお守りください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする