acc-v-f-s-3l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883349

 

acc-v-f-s-3l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883349
acc-v-f-s-3l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883349
acc-v-f-s-3l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883349

空調エアコン服 ベストタイプ服のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
シルバー
内容量1セット注文コード84883349品番acc-v-f-s-3l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ
こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!
外作業も快適に!!
専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。

シルバーサイズ3L質量(g)約213素材ポリエステル
注意
※服のみ販売の為別途エアコンファン・ファンバッテリーの購入が必要です。
※外気温とエアコンファンとの温度差がある場合は結露して水滴が落ちる可能性があります!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする