象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
IH炊飯ジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84883568
品番
NW-VJ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
用途
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
寸法(mm)
280×405×245
色
BA(ブラック)
質量(g)
5000
炊飯容量
1升