鉄筋キャップ(マグネットあり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 長さ(mm)60.5 サイズ鉄筋:D16用 注文コード84883638 品番D16用(マグネットあり)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!
優れた安全性能で災害防止
割れにくく次の現場への転用率が高い
磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。
踏んでも割れにくい
鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。
簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!

材質樹脂、マグネット 長さ(mm)60.5 サイズ鉄筋:D16用 タイプマグネットあり(磁石あり) 内径(Φmm)23
注意
※回収時に樹脂の傷、欠け、ひび割れがないか点検してください。
※また、使用時にも損傷状態を点検してください。
※大きな傷やひび割れがあるキャップは破棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする