ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚柱
背中で受ける棚柱セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84883979
品番
SKTTS27-1-W
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
2634
色
ホワイト
材質
スチール
厚さ(mm)
11
タイプ
シングル
注意
※壁面固定ビス同梱。