曜日別特売
UCSP204JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884024

UCSP204JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884024
UCSP204JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884024

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:20
内容量1個注文コード84884024品番UCSP204JS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
軸径(Φmm)d:20形状ピロー形質量(kg)約0.6取付ボルトの呼びM10横幅(mm)L:127寸法H2(mm)高さ:63取付ピッチ(mm)J:95芯高さ(mm)H:33.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする