曜日別特売
UCSP205JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884040

UCSP205JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884040
UCSP205JS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884040

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)d:25
内容量1個注文コード84884040品番UCSP205JS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
軸径(Φmm)d:25形状ピロー形質量(kg)約0.7取付ボルトの呼びM10横幅(mm)L:140寸法H2(mm)高さ:69取付ピッチ(mm)J:105芯高さ(mm)H:36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする