FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:40
d:12
d:15
d:17
d:20
d:25
d:40
d:45
d:55
d:60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884049
品番
UCSP208JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:40
形状
ピロー形
質量(kg)
約1.7
取付ボルトの呼び
M14
横幅(mm)
L:184
寸法H2(mm)
高さ:97
取付ピッチ(mm)
J:137
芯高さ(mm)
H:49.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方