FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:60
d:12
d:15
d:17
d:20
d:25
d:40
d:45
d:55
d:60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884076
品番
UCSP212JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:60
形状
ピロー形
質量(kg)
約4.5
取付ボルトの呼び
M16
横幅(mm)
L:241
寸法H2(mm)
高さ:138
取付ピッチ(mm)
J:184
芯高さ(mm)
H:69.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方