FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:30
d:20
d:25
d:30
d:35
d:45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884110
品番
UCSP206JCS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:30
形状
ピロー形
質量(kg)
約1.1
取付ボルトの呼び
M14
横幅(mm)
L:165
寸法H2(mm)
高さ:81
取付ピッチ(mm)
J:121
芯高さ(mm)
H:42.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方