曜日別特売
UCSP207JCS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884119

UCSP207JCS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884119
UCSP207JCS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884119
UCSP207JCS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884119

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:35
内容量1個注文コード84884119品番UCSP207JCS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
軸径(Φmm)d:35形状ピロー形質量(kg)約1.4取付ボルトの呼びM14横幅(mm)L:167寸法H2(mm)高さ:91取付ピッチ(mm)J:127芯高さ(mm)H:47.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする