FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:20
d:20
d:25
d:30
d:35
d:45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884137
品番
UCSP204JCDS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:20
形状
ピロー形
質量(kg)
約0.6
取付ボルトの呼び
M10
横幅(mm)
L:127
寸法H2(mm)
高さ:63
取付ピッチ(mm)
J:95
芯高さ(mm)
H:33.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方