曜日別特売
UCSP206JCDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155

UCSP206JCDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155
UCSP206JCDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155
UCSP206JCDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155
UCSP206JCDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:30
内容量1個注文コード84884155品番UCSP206JCDS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
軸径(Φmm)d:30形状ピロー形質量(kg)約1.1取付ボルトの呼びM14横幅(mm)L:165寸法H2(mm)高さ:81取付ピッチ(mm)J:121芯高さ(mm)H:42.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする