UCSPA208JS6 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884250

UCSPA208JS6 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884250
UCSPA208JS6 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884250

耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:40
内容量1個注文コード84884250品番UCSPA208JS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
軸径(Φmm)d:40形状ピロー形質量(kg)約1.5横幅(mm)L:116取付ねじN(呼び):M14×2寸法H2(mm)高さ:97取付ピッチ(mm)J:84±0.5芯高さ(mm)H:49.2±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする