FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:60
d:20
d:30
d:40
d:45
d:50
d:55
d:60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884320
品番
UCSF212JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:60
形状
角フランジ形
質量(kg)
約3.82
高さ(mm)
L:175
取付ボルトの呼び
M16
横幅(mm)
L:175
取付ピッチ(mm)
J:143×143
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方