FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
d:20
d:20
d:30
d:40
d:45
d:50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884329
品番
UCSF204JCS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:20
形状
角フランジ形
質量(kg)
約0.53
高さ(mm)
L:86
取付ボルトの呼び
M10
横幅(mm)
L:86
取付ピッチ(mm)
J:64×64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方