曜日別特売
UCSF204JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884374

UCSF204JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884374
UCSF204JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884374
UCSF204JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884374

耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:20
内容量1個注文コード84884374品番UCSF204JDS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
軸径(Φmm)d:20形状角フランジ形質量(kg)約0.53高さ(mm)L:86取付ボルトの呼びM10横幅(mm)L:86取付ピッチ(mm)J:64×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする