曜日別特売
UCSF208JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884399

UCSF208JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884399
UCSF208JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884399
UCSF208JDS6 耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884399

耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:40
内容量1個注文コード84884399品番UCSF208JDS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
軸径(Φmm)d:40形状角フランジ形質量(kg)約1.63高さ(mm)L:130取付ボルトの呼びM14横幅(mm)L:130取付ピッチ(mm)J:102x102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする