曜日別特売
UCSFL203XJS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884444

UCSFL203XJS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884444
UCSFL203XJS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884444

耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)d:17
内容量1個注文コード84884444品番UCSFL203XJS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
軸径(Φmm)d:17形状ひしフランジ形質量(kg)約0.33高さ(mm)L:52取付ボルトの呼びM10横幅(mm)H:98取付ピッチ(mm)J:76.5±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする