ソーチェン 95TXL

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コマ数76 注文コード84889857 品番95TXL-76E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品はコマ数10種類から選べます 他の種類を見る

優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。
新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。

コマ数76 ピッチ0.325 ゲージ0.50(1.3mm) 用途チェンソー用ソーチェン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84889814
2023-07-02
用途:
作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。ありがとうございました

対象商品:
84889814
2021-04-07
用途:
DIYに使用
法輪保育園 様

今回ガイドバーと同時購入でした。確かなオレゴンが手に入るなら即購入は必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84889848
2019-04-03
用途:
木材の裁断作業

現在使用中だが、問題は全くない。値段がもう少し安ければ言うことなしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする