菅公工業
菅公工業の 封筒
菅公工業の 小包封筒
クラフトパッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(2枚)
注文コード
84890112
品番
ホ358
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
マチ付(角底)
寸法(mm)
255×337×35
タイプ
A4用
紙質
クラフト紙
坪量(g/m
2
)
126
材質(ハトメ)
アルミ