菅公工業
菅公工業の コピー用紙/ラベルシール
菅公工業の コピー用紙/プリンタ用紙
菅公工業の カラー&モノクロ対応用紙
OA和紙 奉書紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5冊)
注文コード
84890216
品番
リ660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
B4サイズの和紙(奉書紙)。
色
白
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
257×364
サイズ
B4
紙質
奉書紙
素材
和紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84890216
リ660
31423158
リ660
OA和紙 奉書紙
菅公工業
1冊
¥
429
税込
¥
472
内容量に違いがあります