TD-E432 プロフェッショナルディスプレイ TD-Eシリーズ デジタルサイネージ 東芝 84890295

プロフェッショナルディスプレイ TD-Eシリーズ デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84890295 品番TD-E432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業務用の基本機能(縦置きや外部制御機能、焼き付き防止機能、マルチスクリーン対応など)を搭載!
USBメディアプレーヤーを内蔵したエントリーモデル

解像度フルHD(1920×1080) 幅(mm)(ベゼル)上辺:14.4、左右辺:12.1、下辺:22.5 質量(kg)(約) 10.5 規格UL60950-1 / CSA C22.2 No. 60950-1 / EN60950-1 / FCC-A / EN55022-A / EN55024 / EN61000-3-2 /EN61000-3-3 / CE / TUV-S / 電安法(PSE) / VCCI-A / JIS C 61000-3-2 / RoHS / WEEE /AS/NZS 60950 / AS/NZS CISPR 22 電力(W)(平均)51.5 接続方式DVI-D(with HDCP)×1、HDMI×2、D-Sub 15ピン×1、コンポジット(コンポーネントYと共有)×1、オーディオミニプラグ×1、IR-in×1、USB× 1 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 制御端子:RS232C(D-Sub 9ピン) ×2、LAN(RJ-45) ×1 機能画面焼き付き防止・無信号オフ・横置き/縦置き対応・スケジューリング・スリープタイマー・アスペクト比変更・自動入力信号検索・フェイルオーバー・VGA入力画像自動調整・USBデバイスのマルチメディアファイル再生・ビデオウオール設定・デイジーチェ-ン・ディスプレイID設定・DVI 信号補正(on/off機能なし)・パワーオン遅延・繋ぎ目補正・自己診断・LANコントロール・RS-232Cコントロール・セキュリティロック・操作ボタンロック・リモコンボタンロック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×568×70 コントラスト比3000:1 画素ピッチ0.49 表示色(最大)1670万 画面表示寸法(mm)(H×V)940.9×529.3 周波数範囲垂直/水平/23〜76 Hz(V-Analog&Digital) 14〜95 KHz (H-Analog&Digital) 動作環境0〜40℃ 20〜80% RH(結露しないこと) 視野角左/右:178; 上/下:178 保存環境-20〜60℃ 10〜90% RH(結露しないこと) 出力端子DVI-D x1、オーディオミニプラグ x1、IR out x 1 バックライト直下型LED 待機電力(W)<0.5 モニターサイズ43V型 パネル駆動方式VA VESA対応対応 輝度(cd/m2)450(typ.)
注意
※詳細な寸法図、端子他の外観はメーカページよりご確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする