曜日別特売
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478

97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478
97079 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890478

グラブバーキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84890478品番97079
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。

仕様デイトナ製サドルバッグサポートとの同時装着可能、荷掛けフック4ケ所付き適合DS250(00-17)材質/仕上スチール/黒色電着塗装積載面寸法(mm)376×297最大積載量(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする