93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496

93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496
93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496
93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496
93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496
93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496
93336 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890496

グラブバーキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84890496品番93336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。

適合DSC400(98-17)最大積載量(kg)6積載面寸法(mm)320×320材質/仕上スチール/黒色電着塗装仕様デイトナ製フラットキャリア、サドルバッグサポートと同時装着可能、荷掛けフック4か所付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする