曜日別特売
97228 フラットキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890505

97228 フラットキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890505
97228 フラットキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890505
97228 フラットキャリア DAYTONA(デイトナ) 84890505

フラットキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84890505品番97228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

積載時の安定性と実用性を重視し、荷台をフラットにしたフェンダーキャリア。タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。
グラブバーキャリアと同時装着すれば、フルフラットの広い積載スペースができます。
最大積載重量:3kg
積載部寸法:縦300×横181(mm)
グラブバーキャリア/サドルバッグサポート同時装着可能
スチール製黒塗装

仕様デイトナ製グラブバーキャリア/サドルバッグサポート同時装着可能適合DS400(96-17)材質/仕上スチール/黒塗装積載面寸法(mm)300×181最大積載量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする