双福鋼器
双福鋼器の 物品棚/収納用品
双福鋼器の 軽・中量棚
双福鋼器の 軽・中量棚用オプション
背面クリンプ金網
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
84891277
品番
TKP-NB1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ラック(120kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途
荷物の落下を防ぎます。
付属品
インシュロック×8
色
めっき
実寸
分割:895×1742
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800