セーフマスクプレミアソフト 50枚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893577 品番PMRJME2114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側に柔らかい素材を使用していますので、とても優しい肌触りです。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ホワイト サイズレギュラー 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(縦×横)(mm)約93×175 機能ラテックスフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする