セーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893604 品番PMRJMK2383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ホワイト サイズレギュラー 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(縦×横)(mm)約89×178 機能ラテックスフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84893604
2023-03-08
用途:
メガネ着用時
その他業種

見た目は同じようなマスクはありますが、確かに曇りません。小顔なかたにはやや大きいサイズです。

対象商品:
84893604
2022-12-08
用途:
冬に活躍
サービス業

寒くなると眼鏡が曇りやすくなりますが、このマスクは曇りにくいです。
夏場はモノタロウの二層式マスクを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする