セーフマスクプレミア エコノミーパック 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893613 品番PMR002014E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

箱が無く50枚が1袋に入った環境に配慮したパッケージ。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ホワイト サイズレギュラー 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(縦×横)(mm)約89×178 機能ラテックスフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする