プロレーンマスクリラックス 50枚

(9件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 形状プリーツ型 ピンク 注文コード84893647 品番PLEJMA2716
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は形状・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】アルミノーズピースでぴったりフィットします。耳ひもが柔らかな太ゴムタイプで負担が少ない仕様です

形状プリーツ型 ピンク 構造3層 サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)約89×178 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 対象花粉、ウイルス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84893656
2026-04-04
用途:
日常使い

我が家はコロナ禍以降、このマスク一択です。長時間使用しても耳が痛くなりにくい。価格重視で様々なマスクを使いましたが、どれも帯に短し襷に長しでした。

対象商品:
03895206
2026-03-18
用途:
日常
AM設計 様 (サービス業)

箱の側面が少し破れてました。大丈夫かなって思いつつ開けると特に問題無し、、、一枚目を取ると内側の所が黄ばんでました。
2枚目3枚目となると黄ばみは薄れて、後は特に気になりませんが黄ばみを考えると古いマスクなのかなと思いました。

2025-10-18
用途:
今回初めて購入しました。
山陽精螺工業株式会社 様

女性の小顔の方に好評です。
定期的に購入を考えています。

2025-04-10
用途:
日常で
教育・研究機関

良いですね。鼻にあたる部分のフィット感が最高です。

対象商品:
84893665
2024-10-27
用途:
歯科の治療
医療・福祉・介護関連業

肌触りが良いので、敏感肌の人に適当です。毎日使い続けています。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
日常生活

商品はとても良いと思うのですが、外装の箱(外箱)はテープなどでとめられておらず、マスク自体もビニルに入ることなく外箱にポンとそのまま入れられたものだったので、口元に触って使うには抵抗があり使用できませんでした。
購入後サッと使えてゴミは少なくなると思いますが、同じように感じる方も居るかと思いレビューを書かせていただきました。

対象商品:
84893629
2023-11-12
用途:
自宅常備品
その他業種

マスクはメディコムが一番お気に入りですし、おすすめです。つけた感じも一番いいですよ。

2025-07-14
用途:
日常生活

外装の箱は封がされておらず、中身のマスクもビニルなどに包まれることもなく、箱にポンと入った商品でした。ゴミは少なくなると思いますが、衛生品なので使用するには抵抗感が否めません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする