エースパック
エースパックの ラップ・消耗品・食品包材
エースパックの 食品容器
エースパックの 軽食容器
テイクアウト容器 スキレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
材質
PPF
注文コード
84893736
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,190
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PPF
サイズ
本体 中
高さ(mm)
44
外寸法(mm)
245×170
内寸法(Φmm)
144