K-450 ブチル防食テープ 古藤工業(Monf) 84898190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブチル防食テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
ブラック
内容量1箱(30巻)注文コード84898190品番K-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ブラック
伸び(%)
478.1
粘着力(N/10mm)
19.3
引張強度(N/10mm)
22
サイズ(mm)
75
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする