トライメイト
トライメイトの 洗濯用品
トライメイトの 洗濯バサミ
ステンレス 竿 ピンチ 5個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
84898207
品番
TR-SSB002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
ハサミ口は滑らかで丸く、衣服を傷つけたり衣服に跡を残さずに衣服を挟む事ができます
用途
物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を止めるためのピンチです
材質
ステンレス
質量(g)
28
構造
一体成型
寸法(cm)
10.5×2.5×5.5、開口:6