メイン
日本IBM
LTOテープ Ultrium6テープ(5巻)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1セット(5巻)
注文コード
84898250
品番
LTO6-UNITEX-00V7590
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
LTOテープ
【仕様】
・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)
【構成品】
Ultrium6テープ(5巻)
寸法(mm)
130×270×210
質量(kg)
1.5
容量(TB)
2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません