※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
ブチル防食テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
1箱(30巻)
¥35,980
1箱(100巻)
¥39,980
1箱(20巻)
¥31,980
色
ブラック
ブラック
ライトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
84898391
品番
K-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブラック
伸び(%)
478.1
粘着力(N/10mm)
19.3
引張強度(N/10mm)
22
サイズ(mm)
100
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10