トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84898460
品番
TR-HDCC010-1.2-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。
USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。
最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
色
ピンク
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。