トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1.2
色
ピンク
注文コード
84898539
品番
TR-HDCA011-1.2-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。
最大66Wの高速充電に対応。
最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
色
ピンク
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。