トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84898609
品番
TR-HDCC012-10CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途
最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。
寸法(mm)
135×10
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
解像度
最大8K/60Hz
ケーブル長(cm)
10
USBタイプ
USB4.0
転送速度(Gbps)
最大40 (理論値)
変換タイプ
オス - オス