デスクモニターアームスタンド(シングルアーム)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84898618 品番LCD-STAND-P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

16〜27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応

付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個 材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック 質量(kg)約1.7 タイプデスク取付 取付方式クランプ、グロメット 穴径(Φmm)グロメット式:8〜60 耐荷重(kg)0.6〜9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く 天板厚さ(mm)取付可能:90まで 液晶モニターシングル 適合モニターサイズ16〜27インチ アームタイプ:ガス圧縮式 可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360° アームの可動方向水平/垂直 対応VESA規格75mmまたは100mm
取扱説明書:(0.66MB)
注意
LCD-STAND-P1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする