アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層回転灯
中型積層式LED回転灯
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄・青
定格電源電圧
AC110V
段数
2
注文コード
84905266
品番
UTLR-100-2-YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電源電圧・段数
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄・青
定格電源電圧
AC110V
消費電力(W)
10
段数
2
材質
ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂
質量(kg)
1.3
保護等級
IP64
光源
パワーLED
信号線接点容量
(回転灯)DC24V以上・50mA以上
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
電源線:UL1015AWG18×2本/アース線:UL1007AWG18×1本/信号線:UL1007AWG22×4本
使用電圧範囲(V)
90〜120
突入電流(A)
3
閃光速度(min
-1
)
130