アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層回転灯
中型積層式LED回転灯
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤・緑
定格電源電圧
DC12V
段数
2
注文コード
84905363
品番
UTLR-12-2-RG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電源電圧・段数
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤・緑
定格電源電圧
DC12V
消費電力(W)
5
段数
2
材質
ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂
質量(kg)
0.9
保護等級
IP64
光源
パワーLED
信号線接点容量
(回転灯)電源電圧以上・50mA以上
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
電源線:UL1015AWG18×2本/信号線:UL1007AWG22×4本
使用電圧範囲(V)
10.8〜13.2
突入電流(A)
2.5
閃光速度(min
-1
)
130