画像準備中

中型積層式LED回転灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 赤・黄 定格電源電圧AC110V 段数2 注文コード84905616 品番UTLRB-100-2-RY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,650 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・定格電源電圧・段数など74種類から選べます 他の種類を見る
赤・黄 定格電源電圧AC110V 消費電力(W)10.5 段数2 材質ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂 質量(kg)1.3 保護等級IP64 光源パワーLED ブザー音連続音・断続音切り換え 信号線接点容量(回転灯)DC24V以上・50mA以上/(ブザー)DC24V以上100mA以上 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種電源線:UL1015AWG18×2本/アース線:UL1007AWG18×1本/信号線:UL1007AWG22×6本 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 使用電圧範囲(V)90〜120 突入電流(A)3 閃光速度(min-1)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする