色赤
定格電源電圧DC24V
消費電力(W)4
段数1
材質ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂
質量(kg)0.7
保護等級IP64
光源パワーLED
ブザー音連続音・断続音切り換え
信号線接点容量(回転灯)電源電圧以上・50mA以上/(ブザー)電源電圧以上・100mA以上
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種電源線:UL1015AWG18×2本/信号線:UL1007AWG22×6本
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
使用電圧範囲(V)19〜29
突入電流(A)6
閃光速度(min-1)130