清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84905932 品番FB-BA28FUGW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
材質(本体)ABS、POM 質量(g)210 風速(m/s)弱:6.8、強:7.5、ゆらぎ最大:約6.9 稼働時間(時間)(BT7225使用時)弱:約4、強:約3、ゆらぎモード:約4.5

商品説明動画

【TAJIMA】 風雅ボディ2
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84905932
2018-07-20
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

職業柄、一般の空調服が着れない為、支給の作業服に装着して使用。
.
・ファンが一つなのと、作業服が専用では無い為、空調服と比較すると
涼しさは劣る。また、色々な姿勢をとるとファンが外れてしまう。
装着したままでは運転席には座れない。狭い場所には入り辛い。
標準セットでは、バッテリーの持ちが悪い。大容量に変えると
10時間くらいもつ。その案内がわかりにくい。
.
・ただ、有るのと無いのでは、雲泥の差で、身体は楽に感じる。
冷却効果はそれなりにある。
洗い替えも、いつもの服で大丈夫なので、気にしなくてよい。
.
想定していた通りだったので、概ね良好だったので、2台目も購入。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする