RIEDEL(リーデル)
RIEDEL(リーデル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
RIEDEL(リーデル)の グラス・食器・カトラリー
RIEDEL(リーデル)の マグカップ・グラス・コップ
リーデル オー・フォー・ユーペア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84906167
品番
414/15-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽めの赤ワインからサッパリとした白ワインまで幅広く使えるグラス。カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚無しワインタンブラー。
容量(L)
0.38
材質
クリスタルガラス
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
セット内容
ワインタンブラー2個
質量(g)
210
品名・タイプ
ワイングラス
高さ(cm)
10.8
注意
※急激な温度変化にご注意。