本体

CR-G218F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84907000 CR-G218F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84907000 CR-G218F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84907000 CR-G218F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84907000 CR-G218F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84907000

オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 84907000 品番 CR-G218F4VZN64-VN
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ゴム(単輪) 幅(mm)595 質量(kg)13.27 (背面・座面)ミディアムマリン 高さ(mm)810 奥行(mm)580 キャスターフローリング用 肘掛肘なし 本体質量(kg)13.27 座上下調節ガス昇降 グリーン購入法適合 背タイプセパレートタイプ ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし サービス分類組立・設置・取付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする