材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、肘:ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ゴム(単輪)
幅(mm)595
質量(kg)14.895
色(背面・座面)ミディアムマリン
高さ(mm)810
奥行(mm)580
キャスターフローリング用
肘掛サークル肘付き
本体質量(kg)14.895
座上下調節ガス昇降
グリーン購入法適合
背タイプセパレートタイプ
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
サービス分類組立・設置・取付