固形燃料カエン 30g 5ヶ組

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84907768 品番K-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

一人小鍋にちょうどの燃焼時間をキープ。適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理を美味しくいやな臭いもありません。アルミカップ付なので、片付けも簡単です。ご家庭での七輪・コンロ料理、鍋料理、チーズフォンデュはもちろん、業務用としても幅広くご利用いただけます。

材質メタノール 質量(g)150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84907768
2021-01-26
用途:
キャンプ
医療・福祉・介護関連業

ポケットストーブで使用するように、購入しました。燃焼時間も問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする